Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Fest Lenkrolle, Rad ø 30mm, 16kg, Ges H. 38mm, Rad B. 14mm, 38 x 19mm, Platte, Polypropylen-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guitel Hervieu Fest Lenkrolle, Rad ø 30mm, 16kg, Ges H. 38mm, Rad B. 14mm, 38 x 19mm, Platte, Polypropylen-Material
Artikel-Nr.:
     108EL-2391402
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     300074
EAN/GTIN:
     3396803000741
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle
Raddurchmesser = 30mm
Belastung = 16kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 38mm
Radbreite = 14mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polypropylen
Lochabstand = 30 x 30mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 38 x 19mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Größe Befestigungslöcher = 4mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenlager = Glatte Bohrung
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
30mm
Belastung:
16kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
38mm
Radbreite:
14mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polypropylen
Lochabstand:
30 x 30mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
38 x 19mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Größe Befestigungslöcher:
4mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 2391402, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, 300074, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.