Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Dünnschicht SMD Festwiderstand 15kΩ ±0.1% / 0.2W, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2391488
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PEP0805Y1502BNTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 15kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.2W
Weitere Informationen:
Widerstand:
15kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.2W
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, 2391488, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, PEP0805Y1502BNTA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,97*
1
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 11,41*
1 Tag
99
1
€ 14,99*
ab € 4,54*
€ 11,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 597,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.