Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS G115D 3-Phasen Frequenzumrichter 0,55 kW 380 → 480 V / 1,58 A 0 → 550Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2393056
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3520-0XC00-5AA0
EAN/GTIN:
     4025515980155
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 0,55 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V
Nennstrom = 1,58 A
Serie = SINAMICS G115D
Ausgangsfrequenz = 0 → 550Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
0,55 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V
Nennstrom:
1,58 A
Serie:
SINAMICS G115D
Ausgangsfrequenz:
0 → 550Hz
Weitere Suchbegriffe: 2393056, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL35200XC005AA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 800,51*
€ 872,26*
Frei Haus
ab € 803,00*
€ 872,79*
Frei Haus
ab € 808,38*
€ 880,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 836,88*
€ 930,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,10*
€ 1.106,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,89*
€ 1.097,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,39*
€ 1.066,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,02*
€ 1.009,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,88*
€ 995,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19012NR20
ab € 34,71*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 28,99*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA8
ab € 28,855*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,73*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,90*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,65*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN10
ab € 48,02*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN15
ab € 62,60*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,62*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH20
ab € 24,07*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH30
ab € 27,97*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,83*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,77*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 76,30*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.