Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

geo-FENNEL Aluminium Lineal, metrisch 5m x 42mm, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2393620
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Länge = 5m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Aluminium
Breite = 42mm
Finish = silbern
Kalibriert = ISOCAL
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Aluminium
Breite:
42mm
Finish:
silbern
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahllineal 5000mm, stahllineal, 2393620, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, geo-FENNEL, 451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.