Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2230-30-6 2-Kanal Digital Labornetzgerät 375W, 30V / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2394951
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2230-30-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
labornetzgerät
Serie = 2230
Modellnummer = 2230-30-6
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannung = 30V
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 375W
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
2230
Modellnummer:
2230-30-6
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannung:
30V
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
375W
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät keithley, 2394951, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keithley, 2230306, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.903,32*
€ 2.073,04*
Frei Haus
ab € 1.979,48*
€ 2.147,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.961,50*
€ 2.189,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,53*
€ 2.605,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.173,49*
€ 2.586,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,02*
€ 2.495,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,28*
€ 2.357,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,50*
€ 2.334,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keithley Instruments
4299-7
ab € 1.718,91*
Sonstiges
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 987,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.