Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung F / 30A 10 x 85mm 1.5kV dc Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2394978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2394978
EAN/GTIN:
     5059044328439
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 30A
Sicherungsgröße = 10 x 85mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 1.5kV dc
Gehäusematerial = Keramik
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Sicherungsgröße:
10 x 85mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
1.5kV dc
Gehäusematerial:
Keramik
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 2394978, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, EPVFL150030A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 252,48*
€ 300,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 250,17*
€ 297,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 238,34*
€ 283,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,17*
€ 264,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,18*
€ 235,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.