Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung F / 25A 10 x 38mm 1kV dc Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2394983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2394983
EAN/GTIN:
     5059044328477
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 25A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 1kV dc
Gehäusematerial = Keramik
Serie = Solar
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
1kV dc
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
Solar
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 2394983, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, EPVFL25A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,12*
€ 107,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,57*
€ 105,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,65*
€ 101,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.