| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395220 Herst.-Nr.: TB 20 H 100 EAN/GTIN: 4014486220414 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 20 Teilung = 12.7mm Passend für Riemenbreite = 100mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 20 | Teilung: | 12.7mm | Passend für Riemenbreite: | 100mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2395220, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB20H100, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,30* | € 11,77* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,09* | € 11,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,1835* | € 17,3135* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,49* | € 17,74* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,68* | € 25,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|