| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2395222 Herst.-Nr.: TB 20 H 150 EAN/GTIN: 4014486220421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Zähne = 20 Teilung = 12.7mm Passend für Riemenbreite = 150mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Material = Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Zähne: | 20 | Teilung: | 12.7mm | Passend für Riemenbreite: | 150mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2395222, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB20H150, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |