| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395231 Herst.-Nr.: TB 24 H 150 EAN/GTIN: 4014486220582 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 24 Teilung = 12.7mm Passend für Riemenbreite = 150mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 24 | Teilung: | 12.7mm | Passend für Riemenbreite: | 150mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2395231, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB24H150, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,06* | € 18,59* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,73* | € 18,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,0992* | € 26,4792* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,73* | € 27,12* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,88* | € 38,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|