| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2395252 Herst.-Nr.: TB 30 8M 20 EAN/GTIN: 4014486230505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Zähne = 30 Teilung = 8mm Passend für Riemenbreite = 20mm Material = Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Zähne: | 30 | Teilung: | 8mm | Passend für Riemenbreite: | 20mm | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 20mm, 2395252, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB308M20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |