| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2395257 Herst.-Nr.: TB 32 14M 40 EAN/GTIN: 4014486238976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Zähne = 32 Teilung = 14mm Passend für Riemenbreite = 40mm Material = Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Zähne: | 32 | Teilung: | 14mm | Passend für Riemenbreite: | 40mm | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 32 zähne, 2395257, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB3214M40, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |