| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2395258 Herst.-Nr.: TB 32 14M 55 EAN/GTIN: 4014486238983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Zähne = 32 Teilung = 14mm Passend für Riemenbreite = 55mm Material = Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Zähne: | 32 | Teilung: | 14mm | Passend für Riemenbreite: | 55mm | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2395258, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB3214M55, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |