Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Stahl Zahnriemenscheibe für 115mm Riemen, 34 Zähne / Teilung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395264
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB 34 14M 115
EAN/GTIN:
     4014486239041
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 34
Teilung = 14mm
Passend für Riemenbreite = 115mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
34
Teilung:
14mm
Passend für Riemenbreite:
115mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2395264, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB3414M115, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 89,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 69,40*
€ 89,70*
1
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 132,10*
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 138,29*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 236,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.