| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2395272 Herst.-Nr.: TB 34 8M 30 EAN/GTIN: 4014486230574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Zähne = 34 Teilung = 8mm Passend für Riemenbreite = 30mm Material = Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Zähne: | 34 | Teilung: | 8mm | Passend für Riemenbreite: | 30mm | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 34 zähne, 2395272, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB348M30, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |