| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2395273 Herst.-Nr.: TB 34 8M 50 EAN/GTIN: 4014486230581 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 34 Teilung = 8mm Passend für Riemenbreite = 50mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 34 | Teilung: | 8mm | Passend für Riemenbreite: | 50mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2395273, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB348M50, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,76* | € 18,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,44* | € 18,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,7031* | € 25,7931* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 19,23* | € 26,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,50* | € 45,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|