| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2395278 Herst.-Nr.: TB 36 14M 85 EAN/GTIN: 4014486239072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Zähne = 36 Teilung = 14mm Passend für Riemenbreite = 85mm Material = Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Zähne: | 36 | Teilung: | 14mm | Passend für Riemenbreite: | 85mm | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2395278, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB3614M85, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |