Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Stahl Zahnriemenscheibe für 115mm Riemen, 48 Zähne / Teilung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395314
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB 48 14M 115
EAN/GTIN:
     4014486239270
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 48
Teilung = 14mm
Passend für Riemenbreite = 115mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
48
Teilung:
14mm
Passend für Riemenbreite:
115mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2395314, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TB4814M115, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 158,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,56*
€ 158,99*
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 236,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,88*
€ 240,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 339,86*
€ 399,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,50*
€ 453,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.