Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AC/DC-Wandler SMD, VFQFPN32 14-Pin 5 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2395541
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STNRG328S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 5 x 5mm
Gehäusegröße = VFQFPN32
Strom-Grenzwert = 20mA
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
5 x 5mm
Gehäusegröße:
VFQFPN32
Strom-Grenzwert:
20mA
Weitere Suchbegriffe: 2395541, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, STMicroelectronics, STNRG328S, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 4.900 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 980 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.