Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kbit Serieller EEPROM-Speicher, I2C, Seriell-1-Draht Interface, SOT-23-3 SMD 128 x 8 bit, 128 x 3-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395564
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT21CS11-STU10-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = I2C, Seriell-1-Draht
Gehäusegröße = SOT-23-3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 4,5 V
Programmierspannung = 2.7 → 4.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
I2C, Seriell-1-Draht
Gehäusegröße:
SOT-23-3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
4,5 V
Programmierspannung:
2.7 → 4.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 2395564, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT21CS11STU10T, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.