Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Taster SPST, Gull Wing 50 mA (Ein)-Aus Oben Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2395648
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MSLPT5252AG2TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2395648
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Gull Wing
Schaltfolge = (Ein)-Aus
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Oben
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Gull Wing
Schaltfolge:
(Ein)-Aus
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Oben
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3276
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,438*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 908,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.