Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Taster SPST, Gull Wing 50 mA (Ein)-Aus Runde Taste Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2395674
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MSLPT5252CG2WTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2395674
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Gull Wing
Schaltfolge = (Ein)-Aus
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Runde Taste
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Gull Wing
Schaltfolge:
(Ein)-Aus
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Runde Taste
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1942
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,42*
Lager 108
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 819,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.