Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional 40V 25V min., SMD SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2396275
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDCAN01-2BLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 40V
Durchschlagspannung min. = 25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
40V
Durchschlagspannung min.:
25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2396275, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDCAN012BLY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,167*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.