Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 4kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, UFDFPN-5, 900ns SMD 512K x 8 bit, 512k x


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2396317
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C04-FMH6TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = UFDFPN-5
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 512K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 1.7 x 1.4 x 0.55mm
Datenerhalt = 40Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
UFDFPN-5
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
512K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
1.7 x 1.4 x 0.55mm
Datenerhalt:
40Jahr
Weitere Suchbegriffe: 2396317, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M24C04FMH6TG, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.