| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2396397 Herst.-Nr.: XN100 EAN/GTIN: 5060641278560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messer Typ = Bastelmesser Stückzahl = 1 Klingenform = Diagonal Griff-Material = Aluminium
Weller XN100- und XN200-Skalpellmesser. Wir präsentieren die Aluminium-Skalpell-Handwerkmesser von Weller. Der XN100 wurde für leichte Schnitte auf Papier, weichen und leichten Materialien entwickelt, während der XN200 für schwere Schnitte auf Papier und Materialien mittlerer Dichte geeignet ist. Diese Messer sind präzise für eine Durable Lebensdauer ausgelegt und verfügen über austauschbare Klingen, die fest in einem sicheren 4-Backenfutter gehalten werden. Warum sollten Sie diese Skalpellmesser kaufen?. Nach der Inspektion bietet die Serie XN echte Qualität, sie fühlt sich gut in der Hand an, perfekter Gewichtsschneider, der Ihnen das Vertrauen gibt, den perfekten Schnitt zu machen. Die Griffbereiche sind perfekt platziert und die Klingen werden ohne Bewegung sicher gehalten. Eigenschaften und Vorteile. Aluminium-Skalpell Austauschbare Klinge Beinhält eine Klinge Langlebig Gesamtlänge: Xn100 = 148 mm, XN200 = 137 mm. Aluminium-Skalpel-Craft-Messer-Option. XN100 = RS Best.-Nr. 239-6397 ; XN200 = RS Best.-Nr. 675-6699 ; XNS100 = RS-Best.-Nr. 2550522007 (erweitertes Angebot - XN100 und XN200 als Satz). Flachstecker. Die bleischarfen Klingen von Weller bestehen aus starkem Operationsstahl für perfekte Schneidwirkung und eine langlebige Kante. Typische Anwendungen:. Skalpelle und Handmesser werden häufig in Branchen verwendet, die ergonomische und sichere Methoden zum Schneiden, Schaben und Schnitzen von Materialien benötigen. Typische Anwendungen sind z. B.: Holzschnitzerei Lederschneiden Stoffschneiden Medizinische Anwendungen Modellbau. Häufig gestellte Fragen. Welche Klinge ist im Lieferumfang des XN100 und XN200 enthalten? Der XN100 enthält eine XNB103-Klinge, und der XN200 enthält XNB205 Sind die Klingen einzeln erhältlich? Ja, bitte durchsuchen Sie Skalpellklingen nach geeigneten Ersatzklingen (z. B. RS ; 675-6706 675-6706 ). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messer Typ: | Bastelmesser | Stückzahl: | 1 | Klingenform: | Diagonal | Griff-Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cutter messer, 2396397, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Skalpelle und Cuttermesser, Weller Xcelite, XN100, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scalpels & Craft Knives |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 3,26* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 3,84* | € 6,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,60* | ab € 3,93* | € 6,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 3,85* | € 6,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,21* | € 6,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|