Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pactec, Gehäuse, Weiß, ABS, 105 x 205 x 55mm, LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2397413
Hersteller:
     Pactec
Herst.-Nr.:
     72005-510-039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 105 mm
Breite Außen = 205 mm
Höhe Außen = 55 mm
Abmessungen Außen = 105 x 205 x 55mm
Farbe = Weiß
Serie = LH

Computer-Peripheriegeräte/Gehäuse für Netzwerkgeräte. Flach, geeignet für verschiedene Computer-Peripheriegeräte, Netzwerk und elektronische Produkte Anwendungen umfassen LAN-Hubs, Router, Extender und Kommunikationsmodems Jedes Gehäuse verfügt oben und unten über 4 Montagezapfen für eine horizontale PC-Platine Gehäusematerial ABS
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
105 mm
Breite Außen:
205 mm
Höhe Außen:
55 mm
Abmessungen Außen:
105 x 205 x 55mm
Farbe:
Weiß
Serie:
LH
Weitere Suchbegriffe: 2397413, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Pactec, 72005510039, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.