Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knightsbridge FLN, Fluter 10 W, 230 V AC / 1085 lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knightsbridge FLN, Fluter 10 W, 230 V AC / 1085 lm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-2399069
Hersteller:
     Knightsbridge
Herst.-Nr.:
     FLN10
EAN/GTIN:
     5056270811117
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 10 W
Spannung = 230 V AC
Schutzart = IP65W
Anzahl der LEDs = 15
Lichtstärke = 1085 lm
Solar Panel = Nein
Serie = FLN
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Spannung:
230 V AC
Schutzart:
IP65W
Anzahl der LEDs:
15
Lichtstärke:
1085 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
FLN
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen led, flutlichtanlagen, 2399069, Beleuchtung, Leuchten, Knightsbridge, FLN10, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.