Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5.04W, 40 x 40 x 28mm, 11000U/min, 18.73cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2399430
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2399430
EAN/GTIN:
     5059044329443
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 40mm
Tiefe = 28mm
Abmessungen = 40 x 40 x 28mm
Geräuschpegel = 48dB(A)
Lüfterdrehzahl = 11000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
40mm
Tiefe:
28mm
Abmessungen:
40 x 40 x 28mm
Geräuschpegel:
48dB(A)
Lüfterdrehzahl:
11000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2399430, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, AGB04028B24HIP20, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.