Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 10.08W, 119 x 119 x 25mm, 4000U/min, 121.1cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2399437
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2399437
EAN/GTIN:
     5059044329504
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 120mm
Leistungsaufnahme = 10.08W
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 119 x 119 x 25mm
Geräuschpegel = 51.6dB(A)
Lüfterdrehzahl = 4000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
120mm
Leistungsaufnahme:
10.08W
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
119 x 119 x 25mm
Geräuschpegel:
51.6dB(A)
Lüfterdrehzahl:
4000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2399437, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, AGC12025B24V, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.