Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.32W, 60 x 60 x 25mm, 5500U/min, 28.1cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.32W, 60 x 60 x 25mm, 5500U/min, 28.1cfm
Artikel-Nr.:
     108EL-2399443
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2399443
EAN/GTIN:
     5059044329566
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 60mm
Leistungsaufnahme = 4.32W
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel = 38dB(A)
Lüfterdrehzahl = 5500U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
60mm
Leistungsaufnahme:
4.32W
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel:
38dB(A)
Lüfterdrehzahl:
5500U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2399443, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, AGE06025B24U, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.