Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 27.648W, 60 x 60 x 25mm, 9800U/min, 21.7cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 27.648W, 60 x 60 x 25mm, 9800U/min, 21.7cfm
Artikel-Nr.:
     108EL-2399452
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2399452
EAN/GTIN:
     5059044329641
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 60mm
Breite = 60mm
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel = 32dB(A)
Lüfterdrehzahl = 9800U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
60mm
Breite:
60mm
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel:
32dB(A)
Lüfterdrehzahl:
9800U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2399452, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, AGF06025B24WFGIP20, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.