Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broughton Infrarotheizung auf Rollen mit Thermostat, 3kW


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2399542
Hersteller:
     Broughton
Herst.-Nr.:
     RG308 EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Heizart = IR
Ausgangsleistung max. = 3kW
Montage = auf Rollen
Ansteuerung = Thermostat
Höhe = 875mm
Weitere Informationen:
Heizart:
IR
Ausgangsleistung max.:
3kW
Montage:
auf Rollen
Ansteuerung:
Thermostat
Höhe:
875mm
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 3000w, ir heizung, 2399542, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, Broughton, RG308EUK, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,90*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 282,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 354,15*
€ 421,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 352,55*
€ 419,53
pro Box
ab 5 Boxen
€ 339,24*
€ 403,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 312,03*
€ 371,32
pro Box
ab 500 Boxen
€ 282,90*
€ 336,65
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.