Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Abisolierwerkzeug, Isolierung, Lichtwellenleiter, Teflon, Tefzel 0.06 → 0.6mm, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2400748
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     552S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Isolierung, Lichtwellenleiter, Teflon, Tefzel
Abziehbereich = 0.06 → 0.6mm
Größe min. = 0.06mm
Größe max. = 0.6mm
Gesamtlänge = 120 mm
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Isolierung, Lichtwellenleiter, Teflon, Tefzel
Abziehbereich:
0.06 → 0.6mm
Größe min.:
0.06mm
Größe max.:
0.6mm
Gesamtlänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, abisolierer, 2400748, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Erem, 552S, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.