| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2400929 Herst.-Nr.: 95501-2661 EAN/GTIN: 5059039356362 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ethernetanschlusstyp = RJ12-Steckverbinder Montagetyp = Durchsteckmontage Anzahl der Auslässe = 6P/6C Abschirmtyp = UTP Ausrichtung = Rechtwinklig Länge = 13.21mm Breite = 11.5mm Tiefe = 18.1mm Serie = 95501 Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Molex Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder - Serie 95501. Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder 95501 wurden für die Verwendung mit RJ-Steckern gemäß FCC Teil 68 und IEC 60603-7 entwickelt. Diese Cat3- Modular-Jacks haben eine platzsparende Bauweise mit niedriger Bauhöhe von 11,50 mm für enges Stapeln der Leiterplatten und sind für die senkrechte oder rechtwinklige Leiterplattendurchgangsmontage oder Leiterplatten-SMD-Montage ausgelegt. Die Gehäuse dieser Modular-Jacks bestehen aus Hochtemperaturthermoplast. Sie sind somit für das Aufschmelzlöten geeignet. Ausführungen dieser Steckverbinder sind erhältlich mit Leiterplatten-Sicherungsstiften, mit denen sie positioniert und an Ort und Stelle gehalten werden können. Diese Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder wurden für die Verwendung mit Leiterplatten mit einer Stärke von 1,57 mm entwickelt und sind mit einer Reihe von Anschlussgrößen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparende niedrige Bauhöhe • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • Geeignet für Aufschmelzlötverfahren • Leiterplatten-Sicherungsstiften • Serie von Anschlussgrößen. Informationen zur Produktanwendung. Diese Cat3-Modular-Jacks bieten eine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für Sprach-, Daten- und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkanwendungen. Dazu zählen Konsumgüter, Büroausstattung, medizinische, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ethernetanschlusstyp: | RJ12-Steckverbinder | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anzahl der Auslässe: | 6P/6C | Abschirmtyp: | UTP | Ausrichtung: | Rechtwinklig | Länge: | 13.21mm | Breite: | 11.5mm | Tiefe: | 18.1mm | Serie: | 95501 | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |