Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Roxburgh EMC DRF Entstörfilter, 250 V ac, 6A, DIN-Schiene 0.68W, Schraub, 1-phasig 1,46 mA / 0 → 440Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-240107
Hersteller:
Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
DRF06
EAN/GTIN:
5056070924048
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = DRF
Betriebsfrequenz = 0 → 440Hz
Länge = 80mm
Tiefe = 22.5mm
Höhe = 93mm
Abmessungen = 80 x 22.5 x 93mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 19mΩ
Erfüllte Normen = EN 60939
DRF-Serie. Die DRF-Serie von Roxburgh umfasst eine Reihe von auf DIN-Hutschienen-montierten Filtern. Geeignet für den Einsatz in Wechsel- und Gleichstromanwendungen bis zu einer Netzspannung und Frequenz. DRF-Netzleitungsfilter verfügen außerdem über netzübergreifenden Störspannungsschutz. Eigenschaften und Vorteile:. Störspannungs- und Überspannungsschutz. Universalhalter. Geeignet sowohl für Hutprofil-Schienen und für Schienen Typ G. Effektive Filterung zwischen 150 kHz bis 30 MHz. Maximaler Temperaturanstieg 30 °C bei voller Last. Verschiedene Nennstromoptionen von 1 A bis 10 A sind erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
DRF
Betriebsfrequenz:
0 → 440Hz
Länge:
80mm
Tiefe:
22.5mm
Höhe:
93mm
Abmessungen:
80 x 22.5 x 93mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
19mΩ
Erfüllte Normen:
EN 60939
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
240107
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
Roxburgh EMC
,
DRF06
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,08*
€ 89,25*
Lager 139
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 94,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
WEIDMULLER 514570000 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS35 SCHLITZABST 25MM 5PK
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,12*
Zubehör
WIELAND ELECTRIC WS.005.3542 DINSCHIENE 0.5M TS35 7,5MM HOCH
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen