Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Entstörfilter, 420 V AC, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker, 3-phasig 0,5 mA / 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-240270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     240270
EAN/GTIN:
     5056112280644
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 420 V AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KFM
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 52mm
Tiefe = 90mm
Kapazität = 4.7 nF, 100nF
Induktivität = 0,2 x 4 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
420 V AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KFM
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
52mm
Tiefe:
90mm
Kapazität:
4.7 nF, 100nF
Induktivität:
0,2 x 4 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 240270, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, KFMF10, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.