Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 16MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±10ppm, 8pF, ABM11W, 4-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403435
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM11W-16.0000MHZ-8-K1Z-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 8pF
Gehäusetyp = ABM11W
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 2.0 x 1.6 x 0.5mm
Frequenz-Toleranz = ±10ppm
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
8pF
Gehäusetyp:
ABM11W
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
2.0 x 1.6 x 0.5mm
Frequenz-Toleranz:
±10ppm
Weitere Suchbegriffe: 2403435, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABM11W160000MHZ8K1ZT3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1370
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 0,775*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.