Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3.3μF / 50V dc, Ø 4mm x 5.4mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403790
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1HA3R3SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 x 5.4mm
Länge = 5.4mm
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 x 5.4mm
Länge:
5.4mm
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic smd, chip kondensator, smd kondensator 50v, 2403790, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEE1HA3R3SR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0717*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2622*
€ 0,312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2226*
€ 0,2649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1781*
€ 0,2119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.