Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil 10W, 100 → 240V ac / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2404014
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1960562RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
friwo steckernetzgerät
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 10W
Medizintechnische Zulassung = Nein
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2A
Nennleistung:
10W
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzteil 2000ma, 2404014, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1960562RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.