Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil 12W, 100 → 240V ac, 12V dc / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2404015
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1960563RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1A
Nennleistung = 12W
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 200000h
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1A
Nennleistung:
12W
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
200000h
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2404015, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1960563RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.