Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil 7W, 100 → 240V ac, 24V dc / 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2404017
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1960564RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 500ma
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 500mA
Nennleistung = 7W
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 200000h
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
500mA
Nennleistung:
7W
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
200000h
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2404017, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1960564RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.