Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil 25W, 100 → 240V ac / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2404021
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1960568RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
friwo steckernetzgerät
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 25W
Medizintechnische Zulassung = Nein
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
25W
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzteil 5000ma, 2404021, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1960568RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.