Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil 12W, 100 → 240V ac, 24V dc / 500mA Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2404030
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1960974RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 500mA
Nennleistung = 12W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 200000h
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
500mA
Nennleistung:
12W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
200000h
Weitere Suchbegriffe: 2404030, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1960974RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.