Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil 30W, 100 → 240V ac, 24V dc / 1.25A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2404036
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1960980RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 30W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 200000h
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
30W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
200000h
Weitere Suchbegriffe: 2404036, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1960980RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.