Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus Schnittstellenkonverter, DB-9, BNC, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405271
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Bus-Typ = CAN, ControlNet
Stecker A = DB-9
Anschluss A Gender = Buchse
Stecker B = BNC
Baud Rate max. = 5Mbit/s
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
CAN, ControlNet
Stecker A:
DB-9
Anschluss A Gender:
Buchse
Stecker B:
BNC
Baud Rate max.:
5Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, bnc stecker, 2405271, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Anybus, AB7314, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,92*
€ 1.148,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,95*
€ 1.144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,07*
€ 1.115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,54*
€ 1.041,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,78*
€ 1.001,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.