Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus Schnittstellenkonverter, DB-9, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405280
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Bus-Typ = PROFIBUS, RS232, RS485
Stecker A = DB-9
Stecker B = RJ45
Baud Rate max. = 12Mbit/s
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
PROFIBUS, RS232, RS485
Stecker A:
DB-9
Stecker B:
RJ45
Baud Rate max.:
12Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: 2405280, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Anybus, ABC3000, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,25*
€ 614,09*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 536,46*
€ 614,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 524,35*
€ 616,35*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 573,98*
€ 654,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,35*
€ 733,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,12*
€ 720,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,97*
€ 684,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,35*
€ 623,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1408971
ab € 36,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,0568*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7955*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,0479*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,9732*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.