Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity , THT Widerstand, Axial 180Ω 10% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405951
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HPCR0819AK180RST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 180Ω
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = 10%
Axial/Radial = Axial
Weitere Informationen:
Widerstand:
180Ω
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
10%
Axial/Radial:
Axial
Weitere Suchbegriffe: 2405951, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, HPCR0819AK180RST, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 815,00*
1 Packung enthält 250 Stück (€ 3,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.