| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2406348 Herst.-Nr.: 2406348 EAN/GTIN: 5059044330371 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 3m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außenmantelmaterial = PVC AWG = 24 AWG Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 3m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | AWG: | 24 AWG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cat 5e u/utp patchkabel, patch kabel, patch-kabel cat5e, 2406348, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, RJ603W, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |