Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9201B Digital Labornetzgerät 200W, 60V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406661
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9201B
EAN/GTIN:
     0817050920178
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Modellnummer = BK9201B
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 60V
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 200W
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9201B
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
60V
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
200W
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: bk precision labornetzgerät, 2406661, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9201B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 717,84*
€ 840,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 750,09*
€ 848,88*
€ 6,90*
ab € 853,04*
€ 957,73*
Frei Haus
ab € 891,15*
€ 1.004,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,44*
€ 1.000,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,53*
€ 989,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,54*
€ 946,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,31*
€ 885,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,84*
€ 854,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9202B
ab € 902,05*
Zubehör
B&K Precision
BK9205B
ab € 1.411,52*
Zubehör
B&K Precision
BK9206B
ab € 1.581,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.