Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik IR-Diode, Obere LED, 850nm, 60mW/sr, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407024
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15414185A6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = Obere LED
Strahlungsstärke = 60mW/sr
Montage Typ = SMD
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
Obere LED
Strahlungsstärke:
60mW/sr
Montage Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 2407024, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Wurth Elektronik, 15414185A6011, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,34545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 758,58*
€ 902,7102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 750,98*
€ 893,6662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 725,98*
€ 863,9162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 711,50*
€ 846,685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 690,90*
€ 822,171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.